曜日別特売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
表面処理
材質
対辺(mm)
ボルト径
ピッチ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928344-1個ISO細目規格三価クロメートメッキS45C焼入特殊鋼22M141.535
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
09928353-1個ISO細目規格三価クロメートメッキS45C焼入特殊鋼22M141.540
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
09928362-1個ISO細目規格三価クロメートメッキS45C焼入特殊鋼22M141.550
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
09928371-1個ISO細目規格三価クロメートメッキS45C焼入特殊鋼24M161.540
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
09928387-1個ISO細目規格三価クロメートメッキS45C焼入特殊鋼24M161.550
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
09940183-1枚-------
オープン
取扱い終了
09940192-1枚-------
オープン
取扱い終了
09940201-1枚-------
オープン
取扱い終了
09940217-1枚-------
オープン
取扱い終了
09940226-1枚-------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928362
2021-01-25
用途: 旧車のレストア

CB125Kのジェネレーターローターを外すのに使用。
このボルトと車高長レンチがあれば簡単に外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする