ラチェットレンチ

ラチェットレンチ - SHINANO(信濃機販)

世界最小125mm。
高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能

用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。無負荷回転数(min-1[r.p.m])350トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09927985SI-1108A
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする