SHINANO(信濃機販)
デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途
軽研削用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
トラスコ品番
486-0101
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
100×15
空気消費量(m
2
/min)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928021
SI-2501
¥
49,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください