メカニカル・ソー

メカニカル・ソー - SHINANO(信濃機販)

厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。

用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928037SI-4730
65,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする