ダブルアクション・サンダー

ダブルアクション・サンダー - コンパクトツールダブルアクション・サンダー - コンパクトツールダブルアクション・サンダー - コンパクトツール
(1件のレビュー)

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。
ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。

用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928082910C-MP非吸塵(マジック式)
53,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09928091910C-LP非吸塵(のり式)
53,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09928125910CD-MP吸塵式(マジック式)
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09928134910CD-LP吸塵式(のり式)
66,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928082
2012-02-11
用途: プラスチック製品、荒磨ぎに使用。
合同会社ハンドリングワークス

研削力は申し分なし!
重心が高く質量もカタログデータより重く感じる。
ワンハンドタイプなので、重心が低く安定感があれば良かったのにグリップ感も悪いので、あまり使いかっては良くない。改良の余地あり!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする