コンパクトツール
ダブルアクション・サンダー
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。
ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途
金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)
W123×H95×L151
質量(kg)
1.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
7
パッドサイズ(mm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928107
917C-MP
非吸塵(マジック式)
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09928116
917C-LP
非吸塵(のり式)
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09928143
917CD-MP
吸塵式(マジック式)
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09928152
917CD-LP
吸塵式(のり式)
¥
66,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください