曜日別特売
(36件のレビュー)

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。
液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。
超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。
伸びもよく拭き取りが簡単。
純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。
撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。

用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物特性撥水
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928615CW480-1L1本(1L)
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
09928624CW480-4L1缶(4L)
18,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
09928633CW480-18L1缶(18L)
67,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 自宅の車用

20年乗っている自家用車に使っています。
今回2度目の購入です。
長持ちしますし、作業が楽なのでとても気に入っています。

2025-01-05
用途: 車の磨きと小傷消しに

この商品は40年以上前から使ってます。整備士の時も仕事で使って居ました、価格は少々高めですが使い勝手が良くて塗装面からメッキやレンズなど様々な部位に使えて拭き上げも良く助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 09928615
2024-09-25
用途: トラックの汚れ取り
運輸・通信業

変わらずのクオリティに満足。使い易さが良い。塗って拭き上げが早くてラク。

1が参考にしています
対象商品 : 09928615
2023-05-14
用途: 車の傷取りとワックス掛け
カーショップ江陽自動車・二輪車・自転車関連業

中古車のボディーの細かい傷取りと
ワックス掛けが一度の作業で出来るので
重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 09928615
2023-04-27
用途: 車の汚れ落とし
デントサービス ペッカ

業務用ですが、1本でも買えるので助かりました。
車のアウターハンドル周りの汚れを落としたり、ドアの当たり痕の色や汚れが落ちるので重宝しています。

対象商品 : 09928615
2022-08-04
用途: 自家用車のワックスがけ
建設業・工事業

入手したばかりでまだ未使用です。
使用するのを楽しみにしています。

対象商品 : 09928615
2021-03-07
用途: ボディーの傷取り
建設業・工事業

車の細かい傷なんかは 簡単に取れ昔から使っています
使用後は水垢が付きやすいので コーティングしています

2が参考にしています
対象商品 : 09928615
2020-10-09
用途: 車を磨く時に使う
株式会社阿部直商店

この商品は最高です!!!ww
まとめ買いでもう少し安くなればいいと思います。w

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする