曜日別特売

ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) - KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) - KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K内容量1個
注意
※呼び径50A~300Aで、260℃を超えて使用される場合はガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
材質(ボディ)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0998569210FDYBF-15A15管フランジFCD-S1/21.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
0998570110FDYBF-20A20管フランジFCD-S3/41.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
0998571710FDYBF-25A25管フランジFCD-S11.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0998572610FDYBF-32A32管フランジFCD-S1.251.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
31,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
0998573510FDYBF-40A40管フランジFCD-S1.51.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
36,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
0998574410FDYBF-50A50管フランジFCD-S21.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
47,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
0998575310FDYBF-65A65管フランジFCD-S2.51.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
69,300
51,980
57,178(税込)
当日出荷
0998576210FDYBF-80A80管フランジFCD-S31.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
86,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769015210FDYBF-100A100管フランジFCD-S41.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
116,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769016110FDYBF-125A125管フランジFCD-S51.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
183,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769017710FDYBF-150A150管フランジFCD-S61.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
236,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595290410FDYBF-200A200管フランジFCD-S81.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
321,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595287710FDYBF100管フランジFCD-S41.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
82,100
取扱い終了
代替品有
7595288610FDYBF125管フランジFCD-S51.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
130,000
取扱い終了
代替品有
7595289510FDYBF150管フランジFCD-S61.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
167,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595287710FDYBF3769015210FDYBF-100A10FDYBF ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690152ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
7595288610FDYBF3769016110FDYBF-125A10FDYBF ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690161ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
7595289510FDYBF3769017710FDYBF-150A10FDYBF ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690177ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする