シリコーングリース

シリコーングリース - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(10件のレビュー)

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。

用途
ディスクブレーキOリングの潤滑。
ホイールシリンダーカップゴムのシール。
ワイパーモーターの潤滑。
クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。
バックプレートとブレーキシューの当たり部。
バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。
その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
注意
※シリコーンゴム、天然ゴムには使用できません。
鋼対鋼の摺動面、高速、高荷重の潤滑には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995387600025
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953876
2022-08-17
用途: キャリパー
木下オート商会

キャリパーのピンの音が気になり粘度の高いグリスがなかなかで効果でました。

対象商品 : 09953876
2019-09-02
用途: 成型機のメンテナンス用

色々な商品を使用いたしましたが、一番使い勝手がいいです

対象商品 : 09953876
2019-04-03
用途: ドラムブレーキのメンテナンス

カップに塗布するには丁度いい柔らかさですが、バックプレート当たり面には柔らかすぎて、軽い水没でもながれてしまいそう。

対象商品 : 09953876
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 09953876
2017-04-26
用途: ブレーキのメンテナンス

ワコーズの耐熱シリコングリースより柔らかめ。
スミコーのシリコングリスよりは、若干固め。
ラバーグリースよりは、潤滑性能は多少劣る。
シリコングリースの中では、かなり潤滑性能はいい方だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 09953876
2016-10-27
用途: 車輛整備時に使用。
株式会社冷鮮物流運輸・通信業

いつも使っています。これからも使用したい商品です。

対象商品 : 09953876
2016-07-12
用途: 車両整備

ブレーキ修理で使用します。シールゴム、カップ、バックプレートなど何年も使用しておりますが、問題ないです。

対象商品 : 09953876
2017-08-16
用途: 自動車のメンテナンス

問題無く使用可能です。メーカーの知名度はいまいちです。品質が同じでであることを望みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする