オイルハンター

オイルハンター - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。
鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。
焼却時の発熱量がPP系の約半分です。

用途
工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。
オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。
対応オイル種別オイル/溶剤用仕様給油量:18.23g(1g当り)材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995394600985
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953946
2019-03-07
用途: 灯油作業時
卸売・小売業

吸着力が抜群でした。もう少し小売販売にしてくれたらいいのになぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする