曜日別特売
モノタロウ

作業着用洗剤 液体タイプ

作業着用洗剤  液体タイプ - モノタロウ
(353件のレビュー)

石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光

用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用液性弱アルカリ性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ジエタノールアミン、キレート剤、酵素(サチライシン)、防腐剤、水形状液体商品タイプ業務用内容量1本(5L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954831-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
09954831- 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:353
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 油汚れの作業着洗濯
大和精工株式会社製造業

モノタロウさんの洗剤が一番お安いと思います。何度購入しているか分かりません!他社のものと比べても洗い心地もいいです!これからも使い続けます!

対象商品 : 09954831
2023-06-15
用途: 油汚れ
建設業・工事業

普段は作業着の洗濯物に使いますが 作業場での手洗い時にも使用してます。

対象商品 : 09954831
2022-11-11
用途: 油汚れ作業服洗濯時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の洗剤で作業服のひどい油汚れが落ちず、こちらの洗剤の評価が高かったため、購入しました。
冷水でも使用可能とありましたが、念の為、油汚れのため、40℃のお湯で1時間つけ置き洗い後、通常の洗濯をしました。結果は他社の洗剤と同様でした。(油汚れは落ちませんでした。)
期待が非常に大きかったため、ガッカリしました。
他にも方法があるのかもしれないので、またやってみようと思ってます。

対象商品 : 09954831
2023-01-02
用途: 作業着や汚れ物に
農・林・水産業

油汚れが結構きれいになりました。
普通の洗濯洗剤は衣類を痛めないようにとなっているんだと思いますが、作業着にはそんなの関係ありません。とにかく汚れが落ちてくれればよいのです。

対象商品 : 09954831
2022-11-23
用途: 機械メンテナンスの作業着の洗濯用
製造業

仕事でメンテナンスをしているので、毎日とても汚れてしまいました。他の洗剤では落ちなかった汚れもとても綺麗に落ちました。購入して良かったと思いました。また無くなったら再度購入をしようと思っています。

対象商品 : 09954831
2022-10-07
用途: 作業着の洗濯

作業着の洗濯で使用しています。コスパが良く汚れ落ちも問題ないため助かっています。現場の意見をきいて評価が良ければリピート注文すると思います。

対象商品 : 09954831
2022-08-11
用途: 泥汚れを落とすために購入

バイクのチェーンからの油飛びや黒土によるウェアの汚れを落とすために購入しました。
文句なしに落ちてくれるのでリピートしてます。

対象商品 : 09954831
2022-06-17
用途: 作業服の洗濯用に購入
渡邊工業株式会社

粉末タイプの作業服専用洗剤を使用しておりましたが、在庫がなくなり今回は液体タイプを購入しました。
結構粘度が固い印象でしたが、洗濯を始めてみると普通に泡も出ていい感じです。
乾いた後も嫌な匂いもせず普通に使えると思います。
使ってみて粉末タイプとの汚れ落ちに差はありませんでした。
好みの問題もありますが、粉末でもいいと思う方は粉末でいいと思います(安いし)
ただ、冬場は粉末タイプだとよく溶かさないと・・・ね(笑)
液体タイプは万能です・・故に値段もちょっと高いかな・・・

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ドラム式洗濯機での使用は可能ですか?
回答:
ドラム式洗濯機でご使用頂けます。
対象商品:
09954831
2020-12-16
質問:
水30Lに対しキヤップ1杯半と書かれていますが、すすぎは何回行うのでしょうか。
回答:
すすぎ回数は2回でございます。すすぎ足りない場合はお客様にてすすぎ回数の調整をお願い申し上げます。
対象商品:
09954831
1が参考にしています
2020-12-16
質問:
化学物質等安全データシート(SDS) は対応可能でしょうか。
回答:
安全データシート(SDS)は商品ページの【化学物質等安全データシート(SDS):】よりダウンロードをお願い申し上げます。
対象商品:
09954831
2020-12-16
質問:
計量カップは付属していますか?
回答:
計量カップは付属しておりません。
対象商品:
09954831
1が参考にしています
2020-12-16
質問:
こちらの商品は無香料でしょうか。
回答:
無香料ではございません。
対象商品:
09954831
1が参考にしています
2020-12-16
すべてのFAQを表示する

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする