曜日別特売

ジャンボカーシャンプー(オールカラー)

ジャンボカーシャンプー(オールカラー) - 古河薬品工業
(27件のレビュー)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。
また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。

使用方法
通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。
ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995497121-022
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 洗車
株式会社山崎紙工所

泡立ちが良くて使いやすい。時間が
経つと泡が消えてくるのが不満。

対象商品 : 09954971
2025-09-12
用途: 洗車
アール&アール株式会社不動産業

値段が安く気軽に使えて泡立ちも良く満足出来るので何年も前から使用している

2025-03-27
用途: 洗車時

安いので気にせず使えます。
カーワックスがけ前の使用ですが、おそらく普通の3ナンバーセダン車なら10回分はあると思います。

2025-02-08
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこちらを使っています。泡立ちがよく綺麗になります。

2025-03-14
用途: 泡立ち良く言い商品です。
メカガレージ金沢

泡立ち良くて良い商品です。
お薦めします。
リピートします。

対象商品 : 09954971
2024-10-26
用途: 洗車に
製造業

泡立ちはそこそこですが、泡切れと塗装に対して優しさを求めるなら丁度いい塩梅なのかと思います。洗浄力は優しめに感じます。

対象商品 : 09954971
2023-11-27
用途: 車の洗車
株式会社伊藤技研

価格が安く、高圧洗浄機と一緒に使うと泡立ちも良く何度もリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 09954971
2023-05-15
用途: 車の洗浄に。
その他業種

汚れが落ちるようで、購入して良かったです。お世話になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする