曜日別特売
モノタロウ

クリーナー&ワックス (カルナバコート)

クリーナー&ワックス (カルナバコート) - モノタロウ
(58件のレビュー)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。

使用方法
1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。
2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。
3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。
4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。
5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
用途自動車塗装面の保護及び艶出し(カーボディ)成分石油系溶剤、シリコーンオイル、カルナバワックス、研磨剤、乳化剤、防腐剤、水形式液体・コンパウンドあり対応ボディー色白色、淡色適合塗装色白色、淡色内容量1本(4L)
注意
※こちらの商品はボディー専用ですので、ガラスやホイールにはご使用いただけません。メタリック車、濃色車にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099663453018
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09966345301821373135-3018 クリーナー&ワックス カルナバコート モノタロウ 21373135クリーナー&ワックス カルナバコートモノタロウ1本(4L)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966345
2016-10-20
用途: トラックのメンテナンス時
イガラシ便

汚れも水垢等も落ちるし お手軽だしとても良いと思う。

対象商品 : 09966345
2016-03-12
用途: 社用車、私用車磨きに

汚れ落ちも作業効率もよく、気に入ったので再購入です。
シガーライター電源の低速ポリッシャーで作業しましたが、十分な汚れ落ちです。
欲を言えばもう少しWAX効果が強く、小分け容器でも付属していたらいいなと思います。

対象商品 : 09966345
2015-11-27
用途: トラックやライトバンのワックスがけ
株式会社石井工作所製造業

弊社のトラックやライトバンに使います。
洗車で落ちない水垢が取れるのが良いですね。
白のソリッド塗装と相性がいいです。
トラックやライトバンに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 09966345
2015-10-10
用途: 水あかとり
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨と違って光沢はでないが速攻でやるには適している。
水あかと同時にカルバナの効果で光る。研磨ほど料金が取れない場合
とりあえず重宝している。作業性は液体自体伸びるのでエアーポリシャーでサッと簡単にできる。ノンシリコンの水あかとり剤より作業時間は短縮できる。意外と技術を要しないため研磨剤との比較もできるため勉強にもなる。比較的新しい車には逆に適している

2が参考にしています
対象商品 : 09966345
2016-01-02
用途: 車両の汚れ落とし水垢取り
運輸・通信業

車両の汚れ落とし水垢取りには早くワックスも少し利き楽に出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 09966345
2015-11-16
用途: ボデー磨き
リユース工房 みやざき

車にもバイクにも使っています。簡単な傷ならコレで落ちます。ぴかぴかになります。
モノタロウさんの商品で1番です。

対象商品 : 09966345
2016-06-26
用途: バスの洗車
有限会社 山形食品

なかなかいいです!
コストパフォーマンス最高!

1が参考にしています
対象商品 : 09966345
2016-01-13
用途: 社用車の水垢とワックス
トリミングハウス Nacky1サービス業

簡単にしつっこい水垢が取れて時間短縮になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする