モノタロウ

強力アルカリクリーナー

強力アルカリクリーナー - モノタロウ
(27件のレビュー)

飛散を抑えた配合によりむせにくく作業がラクラク。
薄め方によりエンジン(原液~2倍)、ピット床面(原液~5倍)、パーツ(原液~5倍)にも使える多目的洗浄剤。

用途自動車のエンジンルーム・部品・工場床(ピット)などの洗浄仕様コック付成分界面活性剤、グリコール系溶剤、アルカリビルダーピンクpH12.2(原液)液性アルカリ性アルカリ度(%)0.8溶剤分(%)5内容量1箱(18L)
注意
※アルミニウム、非鉄金属部材には腐食性テストを行い影響のないことを確認してからご使用ください。装飾用アルミ・軽合金・塗装アルミ、メッキ部分、自動車塗装面等々にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099663973005
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966397
2016-05-17
用途: メンテナンス時
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

安くて強烈

対象商品 : 09966397
2016-07-08
用途: 作業メンテナンス
株式会社アールズ自動車・二輪車・自転車関連業

ビックリするほで汚れが落ちませんでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 09966397
2015-08-17
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的にアルカリクリーナーは購入してます。モノタロウさんのは他のよりも濃い感じがします。なので、普通よりも薄く作っても充分落ちるので、コスト面で最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 09966397
2015-11-19
用途: バイク整備時の洗浄用
有限会社クルムスSAPPORO自動車・二輪車・自転車関連業

価格と洗浄力はお買い得と思います。
不満はありません。

2015-07-23
用途: カークリーニング
IMPACT自動車・二輪車・自転車関連業

トータル的には良いと思います!
余りにも酷い汚れには厳しいですが、私の場合は汚れに応じて使い分けしています!軽い汚れには良いと思います!

対象商品 : 09966397
2015-04-10
用途: 車のタイヤ、ホイール、内装、エンジンルーム等

他社のクリーナーもいくつか使用しました汚れ落ち、価格とも満足です。室内のタバコの汚れも良く落ちます。
価格かもう少し安ければ大満足です。

対象商品 : 09966397
2014-04-17
用途: 車の内外装の洗浄
有限会社アメックス自動車・二輪車・自転車関連業

むせないし簡単に汚れも取れて安くて良いですよ

対象商品 : 09966397
2014-11-29
用途: バイクのエンジン、スプロケット等のオイル、グリスの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

全く使い物になりません。
大量なので何に使おうか困っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
車の内装にも使用できますか。
回答:
車の内装へのご使用には適しておりません。
対象商品:
09966397
2013-08-14
質問:
強力アルカリクリーナー と超強力エンジンクリーナーの違いは?アルミにも使えますか?
回答:
より強力なクリーナーが「超強力エンジンクリーナー」ですが、アルミには使用できません。
アルミにも使用できるのは「強力アルカリクリーナー」でございます。
対象商品:
09966397
7が参考にしています
2011-09-27

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする