モノタロウ

ピットクリーナー

ピットクリーナー - モノタロウ
(41件のレビュー)

グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。

用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分界面活性剤、アルカリビルダー使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。透明液性アルカリ性内容量1缶(18L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0996640610327
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
0996640610327 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-04-14
用途: ピットクリーナー
サービス業

車のボディに使用した場合に
塗装には影響はあるのでしょうか?

MonotaROからの回答

こちらの商品は整備工場の床の汚れに使う商品ですので、車のボディーにはご使用いただけません。
以上をご確認頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 09966406
2015-11-12
用途: 油汚れ全般

機械の洗浄にはもちろんダメもとで、作業着の着け置き洗いに使用したらいままでになくきれいに汚れが落ちました。今後も購入します。

対象商品 : 09966406
2015-11-11
用途: コンクリート床の清掃

圧倒的にコストパフォーマンスがよく、何度もリピートしています。これからも購入し続けると思います。

2015-12-04
用途: ピットの洗浄、足回りパーツ・エンジンルームなどの洗浄
サンダーレーシング

■ピットの洗浄について
 油やグリスなどはふき取った後、数倍に希釈したものを床に撒き、ブラシでこするとたいていきれいになります。
 他の方のレビューで「即効性がない」等ありますが、即効性を求めるならパーツクリーナーの使用でしょうね。
 この商品はピットクリーナーなので、ピットで流すだけでなく、ブラシやウエスで拭くなどの使用が適切。
 当たり前ですが、希釈すれば洗浄力はやや落ちるものの、単に水だけ撒いて使うよりはきれいになるので、毎日使うというよりは、1週間毎や2週間毎という期間で洗浄するという使い方でも悪くないと思います。当方では、汚れたときに、ウエスで使用したり、季節ごと、そして年末などに使用しています。
■部品の洗浄について
 2~3日、つけ置きをしてもグリスや油が分解するほどの効果は期待できません。汚れや表面の油分が除去される程度です。
 部品をブラシやスポンジでこすりますと効果は見られます。

対象商品 : 09966406
2015-10-29
用途: 床の清掃

安い!油汚れをもっと落とせるといいです!

1が参考にしています
対象商品 : 09966406
2015-06-25
用途: オイル汚れの除去

加圧式スプレーボトルに入れて使用しています。
主にエンジンルームのオイル滲み等洗浄に使用しています。
程よく落ちています。
後、玄関マットを洗浄したら意外と良く落ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 09966406
2015-09-19
用途: 作業

安価で助かります

1が参考にしています
対象商品 : 09966406
2014-07-25
用途: ピットを洗い流す時とエンジンルームの洗浄で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ考えると最高です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
室内のやになども掃除できますか?
薄めて使用するんですか?
回答:
グリース・オイル等のしつこい油汚れに対応の商品で、室内のヤニ等への効果に関しましてはデータがございません。汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
対象商品:
09966406
2が参考にしています
2011-08-30

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする