ヤマダコーポレーション
ハンドバケットペイルポンプ
(1件のレビュー)
自動車、建機、農機のオイル油に最適です。
移し替えの手間が不要です。
取扱いが簡単で、故障がありません。
付属品
耐油ホース(2m)ノズル付、S10キャリー
トラスコ品番
325-8670
質量(kg)
1.9(本体のみ)
高さ(mm)
760
吐出口
60mL/ストローク(使用油ギヤオイル#150 油温20℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※ペール缶は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09955653
HOP-20
¥
31,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください