曜日別特売

スーパーファインコンパウンド

スーパーファインコンパウンド - 武蔵ホルト
(18件のレビュー)

0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。

形状液体目の粗さ超微粒子(艶出し)質量(g)280危険物の類別非危険物内容量1本(280g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963177MH159
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 車の塗装面、内装品の傷消し
運輸・通信業

洗車傷のような非常に細かい傷を消すために、使いました。
完全に消すことは出来ませんでしたが、かなり細かい傷を消すことは、出来たと思います。
もう少し価格が安ければ、完璧です。

対象商品 : 09963177
2022-01-05
用途: クリアな樹脂部分の研磨に
不動産業

番手の小さい(本品より粗い)研磨剤を使用すると、どうしても磨き傷が残ってしまいます。特に素通しの樹脂ともなると、細かい線が目立つ時があると思います。「超極細」は、そんな磨き傷までも消してくれるイメージです。
更に水洗い可能な場所なら作業効率もよく、自動車のヘッドライトカバーやバイクの計器レンズあたりを美しく輝かせてくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 09963177
2021-11-28
用途: プラスチック素材の研磨作業
飲食業

のびも良く、使用感、磨き上げた後の艶、とても良かったです!

2021-03-17
用途: 刃物 料理包丁
その他業種

こちらの商品を料理包丁に使用できますか?
商品説明欄に石油系溶剤と記載書きがありますが
中性でしょうか?
仮に優れた商品であれば、車用だけではなく
汎用性の高い商品であれば、道行く一般人の
目にも止まり、売れ筋商品となる気もしますが
研磨剤は中性のものを願います
食用の錆止めは持っているので併せて
使いたいものです。

対象商品 : 09963177
2020-05-29
用途: アクリルなどのつや出し バイク磨き
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

粒子が細かいのでキレイに仕上がります もう少し小包装が有ったら良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 09963177
2020-05-14
用途: 修理

使用感はとても良いです。気長に焦らず研磨すればそれなりの仕上がりになります。

対象商品 : 09963177
2019-06-11
用途: 模型塗装など

0.2ミクロン粒度♯15000はだてではありません、薄い塗料、柔らかいプラに鏡面仕上げをかけれる研磨剤は少ないのですが、これは使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 09963177
2019-08-31
用途: 塗装作業
製造業

塗装仕上げの光沢を出すのに使用しました。しっかりと光沢が出ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする