曜日別特売

ステッカーリムーバー

ステッカーリムーバー - 武蔵ホルト
(12件のレビュー)

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK

質量(g)20内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963527MH807
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 使用感
サービス業

ゼリー状なので浸透性がやや疑問ですが、少しずつ隅からはがすと剥がれますがこの薬剤が効いているのかがよく分かりません。

対象商品 : 09963527
2024-06-20
用途: リアガラスのシール剥がし
運輸・通信業

リキッドタイプと両方買いました。こちらの方が、剥がしやすいです。シールの縁に、縁取りするみたいに塗りますが、数分放置するだけで、劣化した接着面もきれいに拭き取れます。

2が参考にしています
対象商品 : 09963527
2022-09-04
用途: 自家用車のシール剥し
サービス業

自家用車外装に貼ったある程度広範囲の絶縁テープの強力なノリ残りが、剥せなくて困っていましたが、本品を使用したところ、非常にきれいに元の状態に戻りました。塗装面も問題ないようでした。ゼリー状を使用したので、車側面でも液だれしないので助かりました。ただ、本品は強力なようで、ゴム手袋しなかった方の手の指の皮が少し剥けてしまいました。(数日で復帰しました)必ず素手で使用するのは避けた方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963527
2019-01-12
用途: 愛車のリアーウインドウに貼り付けたステッカーの糊跡削除

洗車のたびに気になっていた後部窓ガラスに出来ていたステッカーの糊跡を取除くために購入してみました。結果は期待以上であっという間に綺麗になりびっくりしました。もっと早くに購入すべきでした。

対象商品 : 09963527
2018-09-09
用途: バイクのサイレンサーに貼り付けていたエンブレムを剥がすのに使用。
その他業種

ここまで綺麗に剥がせるなんて予想もしませんでいた。ヘラも付属されており、付着したノリも、綺麗に剥がしとれました。完璧です。

対象商品 : 09963527
2018-08-29
用途: バイク塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

古いシールは完璧には、剥がれない。注意書きにもあるけど、垂直面でもジェル状だから垂れない。使い勝手が良い。

対象商品 : 09963527
2016-02-29
用途: 車のステッカー剥がし
製造業

年数が経過した古いステッカーでしたが簡単に剥がすことができました。但し付属のスクレパーではちょっと無理があり、丁度持っていたカミソリ刃のスクレパー使用しました。

対象商品 : 09963527
2014-11-20
用途: 自動車のステッカー剥がし

はい゛めたもっと簡単にはがせると思い,爪で根気強くやっていたのですが,断念.
ところがこれを使うと,とっかかりがつかめれば,気持ちよいくらいスムースにはがせました.
結構がんこなステッカーでしたがきれいに剥がれました.
時間も短縮でき,大満足です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする