曜日別特売

マルチスプレー

マルチスプレー - REDEX(武蔵ホルト)
(10件のレビュー)

浸透潤滑・防錆剤。天然素材ラノリン(化粧品・医薬品にも多く使用)が主成分で安全性バツグン!!無香性でベトつかず、布物に付着してもシミになりにくい!!ゴム・プラスチックにも使用可能です。

用途
固くしまったホイールのナットやキャップ、錆ついたネジなどの開閉に。
バッテリーの端子や電子パーツなど水分に弱い部品の保護に。
無色透明タイプ無香性主成分ラノリン(羊毛の油)・LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性内容量1本(320mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963782MH7770
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963782
2025-07-13
用途: ピット作業や家庭用等に

べたつきもなく 嫌な臭いもなく使いやすいです 
特に家庭用での使用場所を選ばない万能性に乾杯
です♪

2025-03-30
用途: ピット作業に

色々使用でゴム/プラ対応で匂いもなく某潤滑剤みたいに直ぐ流れることもなく 水の上からも吹けて助かります

2024-12-13
用途: 接点復活・保護剤として使用
サービス業

以前より使用しており、プラスチックやゴムを侵さないということで重宝してます。

対象商品 : 09963782
2021-10-24
用途: 車のメンテナンス

浸透液はこれが一番。何時も購入させて頂いております。

対象商品 : 09963782
2021-07-09
用途: 車の整備

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。
浸透力に優れるに加え臭いが無い点で愛用しております。
しかし、以前よりは値上げしたかな?

対象商品 : 09963782
2019-08-30
用途: 車・事務機等

ゴム・プラスチックにも使用可能との事なので、泥汚れが噛んで外れないプッシュリベットや端子の爪、細かい傷がついて動きが渋くなった事務機類のトレーに薄く塗布するなど重宝してます。ニオわないと書いてますが、完全に無臭ではないです

対象商品 : 09963782
2019-09-19
用途: 機械メンテナンス・整備

キャップにノズルを取り付けられるようになっていたが、今回購入分からただの円筒形のキャップになり取付ができなくなった。ノズルがセロファンテープでノズルが貼られているだけ。
古いキャップ使いまわして対処しているが、かなり不便になった。

4が参考にしています
対象商品 : 09963782
2017-08-17
用途: 自転車やバイクのメンテナンス、刃物のサビ止めなど

他の防錆潤滑剤は独特の臭いがするのに対し、ほとんど臭わないので使いやすいです。性能的にはほぼ変わらない印象です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする