ホイールペイント320

ホイールペイント320 - 武蔵ホルトホイールペイント320 - 武蔵ホルト
(62件のレビュー)

光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。

質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性内容量1本(320mL)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963877MH11301メタルクリア
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09963886MH11302つや消し黒
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09963895MH11303
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09963904MH11304シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09963913MH11305
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09963922MH11306ゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: ホイールガリ傷補修用
製造業

縁石等でつけたガリ傷補修用に購入しました。ガリ傷を補修後に使ってます。多少色が違うのですがそれは愛嬌で...もう少しいろんな色があるとありがたいですがなかなかないのでしょうがないですね。

対象商品 : 09963877
2025-07-04
用途: アルミホイール塗装の仕上げ
製造業

後で色合わせには苦労しそうですが、塗り重ねで自分好みの色合いにできます。

2024-12-20
用途: これ以外にない

1液ウレタンなので使い切る必要もなく、小物の塗装の定番です。臭いがきついけど耐久性や施工性などで他に変わるものが無い

対象商品 : 09963904
2024-08-14
用途: スチールホイールの塗装
カトウ

軽自動車の黒色13インチの塗装に使用しました。
一缶で4本分いけそうですが、4本塗るなら気分的に2缶用意した方がよいと思います。
大きい粉体で下地を遮蔽するイメージです。かなりキラキラ感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 09963886
2024-06-03
用途: ホイールだけでなくワイパーアームにも

ホイール塗装に使いました。垂れにくく艶が出ます。また塗膜が厚いように感じます。余りをワイパーアームにも使いましたが新品のような艶、質感になりました。これまでラッカースプレーで補修していましたがこれが一番良いです。樹脂ワイパーアームも補修しましたが、塗料の染み込みが少なくい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963886
2024-01-05
用途: 自動車部品の塗装

アルミ部品の塗装に使用。プライマー無しでも剥がれにくいので重宝しています。
内容量が多いのも〇です。

1が参考にしています
対象商品 : 09963913
2024-03-31
用途: 塗装作業時
株式会社ハーベジファーム農・林・水産業

自家用車の、アルミホイルに、塗装用として購入。コスパもよかった。

対象商品 : 09963913
2022-01-29
用途: ホイール塗
ダイジ興産建設業・工事業

普通に塗りやすくて、コンプレッサーだすの面倒か時の原付とかば塗るとには最適。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする