曜日別特売

3535-30 綿混 ツナギ服

3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース
(48件のレビュー)

脇シャーリングと腰らくらくプリーツで、動きやすい作業服。
胸ポケット付・左袖ペンさし付き。

仕様
後・らくらくプリーツ
ノーフォーク仕様
胸・袖ペン差し
脇シャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65・綿35質量(g/m2)192生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09976845353530コンS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976854353530コンM
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09976863353530コンL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09976872353530コンLL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09976881353530コン3L
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09976897353530コン4L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
09976906353530コン5L
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09976915353530グレーS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976924353530グレーM
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976933353530グレーL
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976942353530グレーLL
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976951353530グレー3L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976967353530グレー4L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976976353530グレー5L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976985353530ブルーS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09976994353530ブルーM
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977003353530ブルーL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977012353530ブルーLL
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977021353530ブルー3L
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977037353530ブルー4L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977046353530ブルー5L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977055353530レッドS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977064353530レッドM
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977073353530レッドL
9,900
5,798
6,378(税込)
欠品中
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年4月1日
09977082353530レッドLL
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977107353530レッド4L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977116353530レッド5L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977125353530ブラックS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977134353530ブラックM
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977143353530ブラックL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977152353530ブラックLL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977161353530ブラック3L
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977177353530ブラック4L
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977186353530ブラック5L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977195353530ダークパープルS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977204353530ダークパープルM
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977213353530ダークパープルL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977222353530ダークパープルLL
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977231353530ダークパープル3L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977247353530ダークパープル4L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977256353530ダークパープル5L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977265353530モスグリーンS
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977274353530モスグリーンM
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977283353530モスグリーンL
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977292353530モスグリーンLL
9,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
裾上げ可
名入れ可
09977301353530モスグリーン3L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977317353530モスグリーン4L
9,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977326353530モスグリーン5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
09977091353530レッド3L
9,900
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16759112
2022-07-02
用途: 整備時

Sサイズでも胸囲。腰辺りがかなりブカブカサイズ。。

対象商品 : 09976854
2026-01-24
用途: 冬期の作業時に使用
マツシタクリーンサービス

動きやすく、防寒インナーと重ね着してもストレスがありません。
色違いで3着購入しました。
袖口や前合わせ部に着いているベルクロのオス側が経時でやや弱くなり、はずれやすくなっています。その他、左袖のペン差しにあと1センチ深さがあれば良いと思います。

対象商品 : 16759006
2020-10-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このつなぎは、デザインがかなり良くカラーのアクセントがかっこ良いです。綿混なので洗濯後のサイズ変化が少ないです。以前は他社メーカーでしたが以後これにします。ただサイズ選択は必ず寸法を確認して購入したほうが良いです。大きめな作りの為私は通常表記よりワンサイズ小さくしてピッタリでした。

2026-01-24
用途: 冬期の作業時に使用
マツシタクリーンサービス

動きやすく、防寒インナーと重ね着にしてもストレスがありません。
色違いで3着購入しました。
袖口や前合わせ部に着いているベルクロのオス側がやや弱くなり、はずれやすくなっています。その他、左袖のペン差しにあと1センチ深さがあれば良いと思います。

対象商品 : 16759198
2021-02-19
用途: 使えなかった。
農・林・水産業

胴の部分が短くで。自分の体がダメなのでしょうか。服は通販では無理と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09976863
2022-02-20
用途: 果樹の選定等の農作業
湯浅果樹園農・林・水産業

サイズが合い、着心地も良くて気に入りました。ただ、もう少し厚手なら冬用としてももっと良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 16758927
2019-09-18
用途: 農作業に
農・林・水産業

何社かのツナギを試しましたが、このメーカー商品のLサイズがお腹周りに余裕があり!自分の体型に一番しっくりきています。今回は秋冬むけに長袖の購入です。生地の耐久性も全く問題ありません。股下の丈詰めとネーム入れも同時に注文できるので、到着後にすぐ使えます。

対象商品 : 09977143
2022-05-27
用途: 自動車整備
青森オートテクニカ

身長169 体重74 のわたしにはちょうど
お腹も出てるのですが入ります 次はLLでも 良いかも
生地は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする