曜日別特売
(2件のレビュー)

頑丈なスチール製。
ファイル収納や書庫として。
ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。

仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法材質スチール耐荷重(kg)底板/15キャスターあり材質(キャスター)ナイロン天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)15塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09972837ND-722ニューグレー500×286×600230約6.6
23,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09972846ND-721ニューグレー600×286×700230約8
30,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09972846
2020-04-18
用途: 想像していたモノと全く同じモノでした。
医療・福祉・介護関連業

なんの欠点もなしです。良い商品です。敷いて欠点というか要望をあげると高さがもう20CM高い機種が欲しいです。

対象商品 : 09972837
2018-07-14
用途: 社内執務

キャスター以外組み立て済みで、すぐに利用できる点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「寸法:幅500mm×奥行286mm×高さ600mm」の、「高さ:600mm」はキャスターからの高さとなりますか?本体のみ高さとなりますか?
回答:
「高さ:600mm」はキャスターからの高さとなり、本体のみは550mmとなります。
対象商品:
09972837
2011-10-31

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする