曜日別特売

ボンドシリコーン潤滑剤

ボンドシリコーン潤滑剤 - コニシ
(6件のレビュー)

ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾
摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果

用途
金属や木部のすべり向上。
戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。
刃物の切れ味向上。
機械の焼付防止。
付属品ガス抜きキャップ成分シリコーン樹脂系トラスコ品番356-2697無色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0999215764327
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09992157
2023-12-05
用途: テント、シートの取付時の潤滑剤として使用。

以前から定期的に購入している潤滑性が良く、べたつき感が少なく、気に入って使っている。

対象商品 : 09992157
2021-12-26
用途: 木工作業時の木材の滑走用に
有限会社あつだ指物店製造業

非常に便利ですよ。
強いて言えば木材なので、滑走効果がもう少し長く続いてくれるとありがたいです。

対象商品 : 09992157
2018-06-29
用途: サッシ窓の車輪に使用
グレースコート近江不動産業

一般の潤滑油では油分が固まり、車輪内で塊になってしまいます。シリコン潤滑油は鍵穴、扉の車輪等々に限定して使用しています。専門業者(建具)も使用しており、安心して使用できます。

対象商品 : 09992157
2014-01-20
用途: 刃物の手入れ

CRC556だと刃物の防錆に使えないが刃物の手入れに使えるのがありがたい。

対象商品 : 09992157
2009-01-27
用途: 木工機械の潤滑剤
株式会社西島工務店

前から使用していましたが、値段の安さにびっくりです。

対象商品 : 09992157
2018-05-21
用途: カラカミの潤滑剤です

和室のしきいのカラカミの動きが悪いため、開け閉めでしきいが摩耗するため、潤滑スプレーを使用して開け閉めを楽に行えるし、摩耗防止に使用中です、約20年使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする