メタルラック棚板固定部品

メタルラック棚板固定部品 - アイリスオーヤマメタルラック棚板固定部品 - アイリスオーヤマメタルラック棚板固定部品 - アイリスオーヤマメタルラック棚板固定部品 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

メタルラック専用の棚板固定部品です。

用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けにトラスコ品番385-2903質量(g)16.8寸法(cm)3W×2D×4.4H適合ポール径(Φmm)約25内容量1セット(4組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978972MR-4K
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09978972
2025-11-11
用途: 棚を追加して、足りなくなったため
サービス業

メタルラックは可動な棚で愛用しています。部品が豊富なので理想的な収納ができて満足しています。

対象商品 : 09978972
2021-12-17
用途: 在庫ストック置場
製造業

8年以上前のメタルラックの部品交換で購入
段を変更するときに部品交換しました。部品だけで購入できるのうれしいですね。

対象商品 : 09978972
2020-05-26
用途: メタルラックの接続用
Studio N&Iサービス業

UPという文字が浮き彫りにされているので装着しやすいです。他社製品には無い日本製ゆえの細やかな製品づくりを感じます。

対象商品 : 09978972
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なので問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする