未来工業
ワゴンモール付属品 エンド
位置合わせが容易にできます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
エンド
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983251
OPE-3J
ベージュ
14
9.7
33
¥
110
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983267
OPE-3LB
ライトブラウン
14
9.7
33
¥
110
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983276
OPE-3G
グレー
14
9.7
33
¥
110
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983285
OPE-3M
ミルキーホワイト
14
9.7
33
¥
110
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983294
OPE-4J
ベージュ
14
12.9
48
¥
140
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983303
OPE-4LB
ライトブラウン
14
12.9
48
¥
140
¥
78
¥
86
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983312
OPE-4G
グレー
14
12.9
48
¥
140
¥
85
¥
94
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983321
OPE-4M
ミルキーホワイト
14
12.9
48
¥
140
¥
78
¥
86
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983337
OPE-5J
ベージュ
14
13.6
57.5
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983346
OPE-5LB
ライトブラウン
14
13.6
57.5
¥
170
¥
94
¥
103
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983355
OPE-5G
グレー
14
13.6
57.5
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983364
OPE-5M
ミルキーホワイト
14
13.6
57.5
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983373
OPE-7J
ベージュ
18
15.2
72.5
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983382
OPE-7LB
ライトブラウン
18
15.2
72.5
¥
210
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983391
OPE-7G
グレー
18
15.2
72.5
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983407
OPE-7M
ミルキーホワイト
18
15.2
72.5
¥
210
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983416
OPE-8J
ベージュ
18
17.2
82.4
¥
230
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983425
OPE-8LB
ライトブラウン
18
17.2
82.4
¥
230
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983434
OPE-8G
グレー
18
17.2
82.4
¥
230
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983443
OPE-8M
ミルキーホワイト
18
17.2
82.4
¥
230
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983452
OPE-10J
ベージュ
18.5
21.2
103.4
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983461
OPE-10LB
ライトブラウン
18.5
21.2
103.4
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983477
OPE-10G
グレー
18.5
21.2
103.4
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983486
OPE-10M
ミルキーホワイト
18.5
21.2
103.4
¥
270
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983495
OPE-12J
ベージュ
24
26.2
125
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983504
OPE-12LB
ライトブラウン
24
26.2
125
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983513
OPE-12G
グレー
24
26.2
125
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983522
OPE-12M
ミルキーホワイト
24
26.2
125
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983531
OPE-16J
ベージュ
24.5
27.9
165.4
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983547
OPE-16LB
ライトブラウン
24.5
27.9
165.4
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983556
OPE-16G
グレー
24.5
27.9
165.4
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983565
OPE-16M
ミルキーホワイト
24.5
27.9
165.4
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください