未来工業
ワゴンモール付属品 テーパーエンド
位置合わせが容易にできます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
テーパーエンド
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
54
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983574
OPTE-5J
ベージュ
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
09983583
OPTE-5LB
ライトブラウン
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983592
OPTE-5G
グレー
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983601
OPTE-5M
ミルキーホワイト
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください