未来工業
ワゴンモール付属品 アダプタ
ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983897
OPA-8-4J
ベージュ
OP8型⇔OP4型
29.3
15.5
50.4
¥
230
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983906
OPA-8-4LB
ライトブラウン
OP8型⇔OP4型
29.3
15.5
50.4
¥
230
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983915
OPA-8-4G
グレー
OP8型⇔OP4型
29.3
15.5
50.4
¥
230
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983924
OPA-8-4M
ミルキーホワイト
OP8型⇔OP4型
29.3
15.5
50.4
¥
230
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983933
OPA-8-5J
ベージュ
OP8型⇔OP5型
24.5
15.5
60
¥
210
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983942
OPA-8-5LB
ライトブラウン
OP8型⇔OP5型
24.5
15.5
60
¥
210
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983951
OPA-8-5G
グレー
OP8型⇔OP5型
24.5
15.5
60
¥
210
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983967
OPA-8-5M
ミルキーホワイト
OP8型⇔OP5型
24.5
15.5
60
¥
210
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983976
OPA-10-5J
ベージュ
OP10型⇔OP5型
34.5
20.3
80
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983985
OPA-10-5LB
ライトブラウン
OP10型⇔OP5型
34.5
20.3
80
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983994
OPA-10-5G
グレー
OP10型⇔OP5型
34.5
20.3
80
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984003
OPA-10-5M
ミルキーホワイト
OP10型⇔OP5型
34.5
20.3
80
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください