ワゴンモール付属品 フロアープレート

ワゴンモール付属品 フロアープレート - 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート - 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート - 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート - 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート - 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート - 未来工業
(5件のレビュー)

床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
直径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09984186OPF-4Jベージュ4611.2110-
1,020
599
659(税込)
当日出荷
09984195OPF-4LBライトブラウン4611.2110-
1,020
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984204OPF-4Gグレー4611.2110-
1,020
599
659(税込)
当日出荷
09984213OPF-4Mミルキーホワイト4611.2110-
1,020
599
659(税込)
当日出荷
09984222OPF-5Jベージュ5512.2110-
1,200
699
769(税込)
当日出荷
09984231OPF-5LBライトブラウン5512.2110-
1,200
699
769(税込)
翌々日出荷
09984247OPF-5Gグレー5512.2110-
1,200
699
769(税込)
翌々日出荷
09984256OPF-5Mミルキーホワイト5512.2110-
1,200
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984265OPF-7Jベージュ7013.7110-
1,530
899
989(税込)
当日出荷
09984274OPF-7LBライトブラウン7013.7110-
1,530
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984283OPF-7Gグレー7013.7110-
1,530
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984292OPF-7Mミルキーホワイト7013.7110-
1,530
899
989(税込)
翌々日出荷
09984301OPF-8Jベージュ8015.7110-
1,770
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09984317OPF-8LBライトブラウン8015.7110-
1,770
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984326OPF-8Gグレー8015.7110-
1,770
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09984335OPF-8Mミルキーホワイト8015.7110-
1,770
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49515305OPF-4Kブラック4611.2-OP4型
820
取扱い終了
代替品有
49515314OPF-5Kブラック5512.2-OP5型
950
取扱い終了
代替品有
49515323OPF-7Kブラック7013.7-OP7型
1,210
取扱い終了
代替品有
49515332OPF-8Kブラック8015.7-OP8型
1,410
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49515305OPF-4K86865222OPF-4KOPF-4K フロアープレート 未来工業 86865222フロアープレート未来工業1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
49515314OPF-5K86865231OPF-5KOPF-5K フロアープレート 未来工業 86865231フロアープレート未来工業1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
49515323OPF-7K86865247OPF-7KOPF-7K フロアープレート 未来工業 86865247フロアープレート未来工業1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
49515332OPF-8K86865256OPF-8KOPF-8K フロアープレート 未来工業 86865256フロアープレート未来工業1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 天井の照明配線を屋外センサーライトに

ほとんど使う事が無い縁側の照明の配線を、屋外照明(センサーライト)
に使うため、天井から壁に配線を伸ばしました。
照明を残しても良かったのですが、これを使ってすっきりしました。
本来は使う場所が違うのでしょうが、天井の穴埋めが見つからなかったので。
室内からオンオフ出来るので便利になりました。

対象商品 : 09984186
2021-07-07
用途: モールの張り替え
有限会社みどりの館みやま卸売・小売業

ワゴンモールと同時使用で、でこぼこしていたフロアープレート周囲がすっきりと片づきました。

対象商品 : 49515305
2017-07-25
用途: 歩行時
製造業

段差がワゴンモールと同じ高さまで下がったため、オフィスの椅子移動や歩行の障害にならなくなった。取付も簡単で電気に詳しくない素人でも出来た。他メーカー品は金属製に対し、外側はプラスチックだが、補強プレートで強度を持たせている点に好感を持った。

対象商品 : 09984186
2016-10-19
用途: 配線
建設業・工事業

ビス留なので浮き上がる心配もなくしっかり固定出来ました。事前に
線をくぐしておく必要も無いため配線後の手直しでも大丈夫です。今回フリーレットからの交換で使用しました。

対象商品 : 09984301
2016-04-28
用途: フロアにモールを引く際、床穴からケーブルを引き出す部分に使用。
ダイセイ株式会社製造業

仕上がりが(以前と比べて)綺麗になり、非常に満足しています。
ただ、100点満点とは行かない点を敢えて言うならば、
・同シリーズのモールに繋げた際、微妙に色が違う。
・位置合わせ、角度合わせが微妙にし難い。
施工直後なので、耐汚性・耐荷重等の実際はまだわかりません。
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
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする