曜日別特売

ワゴンモール(カーペットテープ付)

ワゴンモール(カーペットテープ付) - 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付) - 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付) - 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付) - 未来工業
(1件のレビュー)
適合ケーブル
【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)
【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8耐荷重N(kgf)1960(200)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09985157OP5CT-Jベージュベース・カバー/PVC
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09985166OP5CT-LBライトブラウンベース・カバー/PVC
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09985175OP5CT-Gグレーベース・カバー/PVC
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09985184OP5CT-2Jベージュベース・カバー/PVC
カーペットテープ/パイル系、PP、粘着剤、ブチル系
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09985193OP5CT-2LBライトブラウンベース・カバー/PVC
カーペットテープ/パイル系、PP、粘着剤、ブチル系
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09985202OP5CT-2Gグレーベース・カバー/PVC
カーペットテープ/パイル系、PP、粘着剤、ブチル系
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985202
2021-02-03
用途: タイルカーペット上の配線
ダイト株式会社製造業

定尺物をカットして使う場合、必要箇所にマジックテープがない為、しっかりと固定できないこともあるので、テープの数量を増やすか、予備的に使えるよう数枚を入れてあればいいかなと。
色のバリエーションが増えれば、なおいい商品になるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする