曜日別特売

ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ

ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ - 未来工業ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ - 未来工業ワゴンモール(アルミ)付属品 曲ガリ - 未来工業
形状曲ガリ内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09985297OPM-3A38.89.951.9720
230
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
09985306OPM-4A50.412.769.2726
290
219
241(税込)
翌々日出荷
09985315OPM-5A6013.685.5731.5
450
329
362(税込)
翌々日出荷
09985324OPM-7A7515.2102.5939
480
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
09985333OPM-8A8517.21151244.5
540
389
428(税込)
翌々日出荷
09985342OPM-10A105.522137.81255
900
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする