曜日別特売

ワゴンモール(ソフトタイプ)

ワゴンモール(ソフトタイプ) - 未来工業ワゴンモール(ソフトタイプ) - 未来工業ワゴンモール(ソフトタイプ) - 未来工業
(2件のレビュー)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。
全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。
長尺ですから持ち運び、施工がラクです。

材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
全長(m)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09985385OPS6Φ10以下の通信線・ケーブル105815.510.5
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09985394OPS6-JΦ10以下の通信線・ケーブル105815.5ベージュ10.5
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
09985403OPS8Φ15以下の通信線・ケーブル107823.515.5
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
09985412OPS8-JΦ15以下の通信線・ケーブル107823.5ベージュ15.5
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09985421OPS11Φ22以下の通信線・ケーブル510931.522
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
09985437OPS11-JΦ22以下の通信線・ケーブル510931.5ベージュ22
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09985385
2018-04-19
用途: 駐車場内でのドラムコード使用時
サービス業

足に引っ掛けて転ぶ心配しないで済んで助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 09985403
2009-04-20
用途: 舗道工事の電源コード養生
建設業・工事業

自転車が乗って転倒
かなり段差外大きく使用には注意が必要です。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする