曜日別特売

ウォルボックス 屋根無(タテ型)

ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型) - 未来工業
(9件のレビュー)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。

保護等級IPX3内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
バンド通し穴
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
取付スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09980126WB-1AOJベージュ90有(側面)236×160×120(屋根・突起部等含)3P 30AF×1(ELB)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09980135WB-1AOMミルキーホワイト90有(側面)236×160×120(屋根・突起部等含)3P 30AF×1(ELB)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09980144WB-1AOTチョコレート90有(側面)236×160×120(屋根・突起部等含)3P 30AF×1(ELB)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09980153WB-1AOLBライトブラウン90有(側面)236×160×120(屋根・突起部等含)3P 30AF×1(ELB)
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980162WB-1AOGグレー90有(側面)236×160×120(屋根・突起部等含)3P 30AF×1(ELB)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09980171WB-1AODGダークグレー90有(側面)236×160×120(屋根・突起部等含)3P 30AF×1(ELB)
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
09980187WB-2AOJベージュ100有(側面)274×195×130(屋根・突起部等含)3P 60AF×1(ELB)
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09980196WB-2AOMミルキーホワイト100有(側面)274×195×130(屋根・突起部等含)3P 60AF×1(ELB)
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09980205WB-2AOTチョコレート100有(側面)274×195×130(屋根・突起部等含)3P 60AF×1(ELB)
2,520
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980214WB-2AOLBライトブラウン100有(側面)274×195×130(屋根・突起部等含)3P 60AF×1(ELB)
2,520
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980223WB-2AOGグレー100有(側面)274×195×130(屋根・突起部等含)3P 60AF×1(ELB)
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09980232WB-2AODGダークグレー100有(側面)274×195×130(屋根・突起部等含)3P 60AF×1(ELB)
2,520
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980241WB-3AOJベージュ120有(側面)350×235×150(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09980257WB-3AOMミルキーホワイト120有(側面)350×235×150(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09980266WB-3AOTチョコレート120有(側面)350×235×150(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09980275WB-3AOLBライトブラウン120有(側面)350×235×150(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980284WB-3AOGグレー120有(側面)350×235×150(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980293WB-3AODGダークグレー120有(側面)350×235×150(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09980302WB-4AOJベージュ140410×265×167(屋根・突起部等含)3P 100AF×1(ELB)
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09980311WB-4ALOJベージュ148496×335×181(屋根・突起部等含)3P 125AF×1(ELB)
9,920
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09980327WB-5AOJベージュ147560×412×198(屋根・突起部等含)3P 125AF×1(ELB)
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09980311
2021-04-05
用途: EV車の給電ケーブル等の保管
その他業種

給電システムを収納する縦型のボックスを探しやっと見つけた、ケーブルを含めシステム全てをコンパクトに収納でき満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 09980302
2021-05-14
用途: 恒久使用します

アマチュア無線のアンテナ関係の機材を屋外に設置するために、防水目的で購入しました。大きさも手ごろで、底面に敷かれた木板が使いやすく便利です。2、3年も持てば十分と考えていますが、何年もつか。。。

対象商品 : 09980171
2019-09-18
用途: 屋外コンセント設置
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー

下面にノックアウト穴まで空いていて工事しやすい。これでこの価格は安いです。あえて言えば扉の部分が離れるので、問題はないんですが、防犯的に不安な部分はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 09980241
2015-10-12
用途: NW機器収納
サービス業

つかいやすかった

対象商品 : 09980126
2015-04-15
用途: 外壁取付配線ボックス
農・林・水産業

ボックス取付の穴、配線引き込み用の穴など準備されているので、配線する際非常に都合がよかった。

対象商品 : 09980187
2014-05-08
用途: 防犯カメラを設置したので、その屋外の配線を収納するのに使用
YOU SHOP バイクロード自動車・二輪車・自転車関連業

外壁の色に合わせて艶消し黒に塗り配線アダプター等を収納したが綺麗に収納でき大変満足しています。

対象商品 : 09980187
2013-03-15
用途: アンテナ引込ポイントのケーブル切換器収納用として使用

屋外設置が前提のアイテムなので、日光による色あせを考慮したカラーが良い。内板(基盤)の方眼状目盛りは機器配置を手っ取り早く決める事ができる。屋根だけでなくステンレスのバインドも選択できるとなお良い。

対象商品 : 09980153
2013-01-28
用途: 車庫内の小容量分電盤

車庫に分電盤を設置するため、シャイングレーという色に合わせたかったのでこの色を選択しました。完全にマッチしており大満足です。扉を閉めるときツメがやや固く、力をかけるとかなり大きい音がして閉まるため、すこし外へ広げ気味にして閉じています。この色に合わせたダクトやモールがあるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする