曜日別特売

プロミラックス スリキズ キズ消しコンパウンド

プロミラックス スリキズ キズ消しコンパウンド - リンレイプロミラックス スリキズ キズ消しコンパウンド - リンレイ
(4件のレビュー)

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!
1ステップで、深めのキズを消し
2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!

用途塗装のキズ消しおよびつや出し形状液体成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989253B-28
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989253
2024-06-07
用途: プラスティックの爪ひっかき傷
運輸・通信業

1と2があり効果がありそうに思ったが期待したよりも傷が消えず効果が無い
とても残念でした
爪によりひっかき傷なので簡単に消えるかと思ったが消えませんでした

対象商品 : 09989253
2022-05-27
用途: キズ直し
寿オート自動車・二輪車・自転車関連業

薄い色のボディで試しましたが今一でした。濃いめのボディの方がいいかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 09989253
2017-05-04
用途: ミラーカバーの補修
運輸・通信業

おもったいじょうにこうかがなくてがっかりしましたこれならふつのこうんぱうんどのほうがまし

1が参考にしています
対象商品 : 09989253
2017-04-27
用途: サイドミラーの小さな擦り傷
運輸・通信業

これでもかというぐらい時間をかけたが思った以上に効果がない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする