STANLEY(スタンレー電気)
交換用バルブ フォグランプ用
タイプ
H3
全長(mm)
39
色
クリア
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09988361
104
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください