水アカ取りワックス 水アカ一発

水アカ取りワックス 水アカ一発 - リンレイ水アカ取りワックス 水アカ一発 - リンレイ
(54件のレビュー)

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える

用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)形式液体危険物の類別非危険物内容量1本(530mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989411B-12ホワイト・淡色車用
オープン
899
989(税込)
当日出荷
09989427B-13メタリック・ダーク・パール車用
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 洗車
その他業種

磨き中に水アカが取れるのがよく分かり、楽しくなるくらいです。数分後に乾いてからの拭き取りも重くなくサクサク楽勝です。効果の持続は長くないと思いますが、こまめに手で磨くことがメンテナンスだと思えばこれでいいかなと思います。

対象商品 : 09989411
2024-04-15
用途: 洗車時
その他業種

水垢が綺麗になりワックス効果もある。
艶が蘇る感じで気持ちが良い。
車が綺麗になると気持ち良いですね。
2ヶ月に一度ぐらい洗車の楽しみです。

対象商品 : 09989411
2022-11-09
用途: 車の掃除
運輸・通信業

昔からある商品でとてもすき
水垢がすごく取れて綺麗になる

対象商品 : 09989427
2022-08-30
用途: 洗車後の水垢落としに
前西商店運輸・通信業

水洗い洗車し水滴を拭き取ってから一枚一枚の部分毎に水垢落として磨いていきました。
すんなり水垢は落ちますが力加減を均等でないとムラがでます。

2が参考にしています
対象商品 : 09989411
2022-03-13
用途: 車の洗車時

長年の使用で信頼しています。水アカだけでなく、ごく小さな傷もわからなくなります。自前でコーティングしていますが、汚れ、水アカ、鉄粉取りにも役立てています。
車以外にもDIYでの磨きに活用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09989427
2022-05-20
用途: 洗車、ワックスがけ
金融・保険業

定番アイテムで長いこと使っています。水垢はよく落ちるし同時にワックス効果もあり楽してキレイになるのが最高ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 09989427
2022-06-14
用途: PCX
その他業種

PCXの白色に乗っています。水アカをとるときに使用しています。ワックスは、それほど長持ちしませんが、水アカは、よく取れます。値段んも手ごろなので、これを使用しています。

対象商品 : 09989427
2022-01-09
用途: 自家用車SUVの洗車
株式会社イーコム

水洗いしないで定期的にWAX掛け出来るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする