曜日別特売

水アカ落とし クリーナー&ワックス 実感パック

水アカ落とし クリーナー&ワックス 実感パック - リンレイ水アカ落とし クリーナー&ワックス 実感パック - リンレイ
(5件のレビュー)

シャンプーでは落ちないガンコな水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とします。
水アカ落とし+ワックスのW効果で、ボディにツヤと防水性を与える。

用途塗装の保護及びツヤ出し仕様超微粒子1μm セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合付属品専用スポンジ成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全塗装色内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989436B-20
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989436
2026-02-20
用途: 車の磨きワックス時に併せて使用
ガレージイイクボ自動車・二輪車・自転車関連業

少し霧吹きしてから、この液体をスポンジにつけて、こすると良くのび、楽にふきとれます。

対象商品 : 09989436
2020-07-20
用途: ホワイトボディ のメンテナンス
ショップテツ

価格はとても満足ですが量が足りなかったです。大きなサイズがあればと思いました。
製品には問題ないです。

対象商品 : 09989436
2017-04-05
用途: 水アカ落とし
製造業

サッとひと拭きで水アカが簡単に落ちふき取りも楽ですが、この量でこの価格はどうでしょう?ひどい水アカ落としにはいいと思いますが日ごろから手入れをしている車両には少々もったいないような気がします。

対象商品 : 09989436
2015-11-12
用途: 洗車

ん~もっと塗りやすかったら良いのですが、商品が絡まり?使いずらい!!

対象商品 : 09989436
2015-05-06
用途: 車みがき

とにかくふき取りが楽です。容量が少ないので価格からすれば単価は高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする