曜日別特売

超艶 クリアコート

超艶 クリアコート - リンレイ超艶 クリアコート - リンレイ超艶 クリアコート - リンレイ
(10件のレビュー)

面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!
ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続
最高級のツヤ7ヵ月耐久
ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない
石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計

用途自動車外装塗装の保護つやだし特性撥水付属品鏡面仕上げクロス付き成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤種別シリコン系形状液体危険物の類別非危険物内容量1個(200g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989463A-93ダーク&メタリック
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
09989472A-92ホワイト&シルバーメタリック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 野ざらし箱バン用

超艶 クリアコート使ってましたが、リンレイ(Rinrei) ガラス系ハードコーティング GガードNEOに変えたら3倍長持ちで水垢、ウオータースポットができない。
雨で洗い流されていつもきれい。

2025-03-14
用途: 自分の愛車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターですが、
今回は1000円クーポンで購入したので安く買えたので良かったです。

対象商品 : 09989463
2024-07-07
用途: 愛車のメンテナンス時
吉澤板金建設業・工事業

愛車のボディ磨きに、我が家の4台全てにこの商品を使用しています。そのうちの2台は新車で購入して何年も乗っている車ですが、いつまでも新車のような輝きです!!

対象商品 : 09989463
2019-10-21
用途: メンテナンス
三水舎

よい製品ですが、もう少し価格を下げていただければうれしい。

対象商品 : 09989463
2019-06-28
用途: 洗車あとのワックス
運輸・通信業

簡単にワックスができる楽に作業ができて便利なので他のワックスは要らないこれ一本で

1が参考にしています
対象商品 : 09989463
2018-06-08
用途: 洗車

性能に問題なくコスパも良い。また是非使用したいと思います。

対象商品 : 09989463
2017-05-17
用途: トラクターの保護
農・林・水産業

泥だらけになりやすいトラクターですが、これ使うと泥も付着しにくく、洗うのも簡単です。
ただ、どこまで塗ったのか分かりにくいので、塗り斑になってるのかもわからないのが難点

対象商品 : 09989463
2016-04-06
用途: 車の塗装面保護

塗った後が判りにくいので、表面積に小さな車には良いかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
車を洗った後に使うのですか?また、スポンジ等は不要ですか?
回答:
洗って拭いた後にお使いいただけます。また、鏡面仕上げクロスが付属しております。
対象商品:
09989472
2011-10-31

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする