曜日別特売

超極細 コンパウンド ワックス

超極細 コンパウンド ワックス - リンレイ超極細 コンパウンド ワックス - リンレイ
(8件のレビュー)

従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。

用途塗装の保護及びつや出し形状半ねり質量(g)180内容量1個(180g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989515A-94ホワイト&シルバーメタリック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09989524A-95ダーク&メタリック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 洗車時
広瀬建築設計事務所サービス業

白塗装車に使用しています。コンパウンド使用の是非は分かりませんが、車が真白になり光っています。使い勝手の良いワックスだと思います。

対象商品 : 09989515
2024-04-11
用途: メンテナンス
運輸・通信業

年1回のメンテナンスに使っています。洗車、トラップ粘土、線傷消しのコンパウンド、コーティング剤の順で使っています。普段は安価な固形ワックスです。

対象商品 : 09989515
2018-11-15
用途: 車のワックスがけに
有限会社 たむら農建建設業・工事業

コンパウンド入りのワックスは初めて使いましたが艶落ちしていた車の艶も戻りました!
楽にまんべんなく塗れるし◎です

対象商品 : 09989515
2018-05-17
用途: ワックスかげ
サービス業

小傷も取れてワックスも効果もある。
もっと光沢が出るかと思ったがそれほどでもないような気がする。

対象商品 : 09989515
2015-12-13
用途: 古い車のワックス掛け

古い塗装面のワックス掛けに最適だと思います。細かい傷を取ってワックスをかけられ一石二鳥だと思います。

対象商品 : 09989524
2015-04-02
用途: 車の艶出し

塗装面の汚れも簡単に落ち塗りやすく拭き取りも楽、そのうえ艶も良くて満足です。

対象商品 : 09989515
2015-03-30
用途: 車、テーブルの傷磨き

匂いが少し気になります

対象商品 : 09989515
2013-05-17
用途: 水あか取り

よくとれた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする