曜日別特売

超極細 コンパウンド ワックス リキッド

超極細 コンパウンド ワックス リキッド - リンレイ超極細 コンパウンド ワックス リキッド - リンレイ
(3件のレビュー)

MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!
最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!
従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!

用途塗装の保護及びつや出し形状液体目の粗さ超極細成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤形式液体危険物の類別非危険物内容量1個(280g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989533W-1ホワイト&シルバーメタリック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09989542W-2ダーク&メタリック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989542
2017-11-23
用途: ボロ車のメンテ

塗装がくすんできた車やコ傷の入ることが多いスクーター等に重宝しています、安価で良いです

対象商品 : 09989533
2016-11-24
用途: 愛車のワックスがけ

以前は半練りタイプのワックスを使用していましたが、このリキッドタイプの方が塗りやすく拭き取りやすいようです。

対象商品 : 09989533
2014-03-10
用途: 自動車塗装面のキズ取り&WAX

かつて「イオンコート・エース」という、塗装面の小キズや汚れを取り、同時にワックス(コーティング)も同時にかかるという優れモノがありました(今は製造販売してません)。
コーティング剤というより、劣化した塗装面をひと皮剥いてくれる程の研磨剤として優れた製品でした。
通常、研磨剤入りのこうした製品は、使用後に塗膜保護のためワックス(コーティング)をしなければならず2度手間がかかります。
この商品はかつてのそれと同じ感じ。
むしろ拭き取りは楽です。
研磨剤としてもとても優れています。
ここ数年このような製品が見付けられず、2倍手間が掛かっていました。
ただし、濃い色の塗装面には使わないほうがいいと思います。白~淡色のみで。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする