曜日別特売

濡れたままでワックス 液体

濡れたままでワックス 液体 - リンレイ濡れたままでワックス 液体 - リンレイ濡れたままでワックス 液体 - リンレイ濡れたままでワックス 液体 - リンレイ濡れたままでワックス 液体 - リンレイ濡れたままでワックス 液体 - リンレイ
(13件のレビュー)

超カンタン!防水スプレーWAX
洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了!
防水効果2ヶ月

用途自動車外装塗装の保護つや出し。対応ボディー色全色成分シリコーンポリマー(ノーコンパウンド)危険物の類別非危険物内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989576A-91
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989576
2024-08-11
用途: 自家用車のワックス塗布
その他業種

作業性は非常に良いと思います。まだ1回目の塗布なので効き目が2ヶ月持続可能かは
まだ分からないが。

対象商品 : 09989576
2022-11-25
用途: 愛車の手入れに使用
製造業

もう10年近く使ってます。
車の外装のメンテナンス
はこれ1本でOKです!

1が参考にしています
対象商品 : 09989576
2020-12-02
用途: 水洗い洗車後
株式会社鶴見運輸運輸・通信業

これは簡単です。トレーラー、大型トラックに使用していますが、一本使いますが、今まで水洗い後拭いてから、固形ワックス又拭き取りでしたが水洗い後にこれを塗り拭き取り簡単だし、ワックス効果もまぁまぁ高く満足です

3が参考にしています
対象商品 : 09989576
2020-05-30
用途: 車洗車後のワックスがけ
その他業種

洗車後濡れたボディ、ガラスにスポンジなどでさっとワックスがけができ、後はセーム布等で拭き取れ非常に簡単に使えるのが嬉しいです。またガラスに塗っても乱反射もなく水はけ良く快適なドライブが楽しめるので重宝して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09989576
2020-03-09
用途: 洗車時
卸売・小売業

試しに使ってみたが、ラクな作業に最高の仕上がりで大満足。

対象商品 : 09989576
2019-08-15
用途: 車のワックスがけです。
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいいと思います。濡らしてスプレイかけて、
服だけなので。。。

対象商品 : 09989576
2019-06-30
用途: タオルにスプレーを掛けて吹き上げます
運輸・通信業

液が窓ガラスに付いたら油膜がひどいので改善して欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 09989576
2018-01-13
用途: 普段のメンテ

ふき取り要らずのワックスです、とても楽で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする