曜日別特売

磨く! 超艶

磨く! 超艶 - リンレイ
(2件のレビュー)

最高級カルナバロウ配合で鏡面状のツヤと防水を実現。
水アカを除去し、再付着を防止。
ふき取り不要タイプ。
磨きクロス付き。

用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス形式固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL内容量1個(200g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09989612A-83ホワイト&シルバーメタリック
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
05703845A-84ダーク&メタリック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989612
2024-01-01
用途: 車のワックス掛け
建設業・工事業

感動するほどは、ツルツルにはなりませんでした、普通のワックスと言う感じです。ふき取り不要と言うのは無理です。あとはどれくらいワックスが持つか期待しています。

対象商品 : 09989612
2017-03-13
用途: 洗車後のワックス
寺田デンキ

ふき取り不要!とありますが、私は少し多めにワックスを塗り白く残る程度で少し乾かして、ふき取りではなく磨き上げをしています。軽自動車以外は部分的に塗るのがおすすめです。又、艶、手触り感ともに大変満足しています。液体ワックスでは掛けたときに艶等良いのですが日が経つにつれて感じられませんが、この商品はしばらくしてもツルツル感等を満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする