ザ・シュアラスター

ザ・シュアラスター - シュアラスターザ・シュアラスター - シュアラスター
(8件のレビュー)

自動車用つや出し固形ワックス
なめらかな伸び、ふき取りの簡便性を追求。美しく固い被膜を形成する総合性能を持ったバランス重視のワックスです。ポリマー・コーティング車にお薦めです。

用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09987957S-121個(100g)100mL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37674542S-011個(280g)280mL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674542
2023-06-06
用途: 車のワックス掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

ジュニアを使っていたら無くなりそうなのでフルサイズを購入。
一時これよりも低グレードのシュアラスターワックスを使用しましたが、作業性と光沢に満足せず、また戻ってきました。

1が参考にしています
2021-03-15
用途: 固形ならこれが一番。
農・林・水産業

固形ならこれが一番。磨いてるかんがいい。匂いもまあまあ良い。

対象商品 : 09987957
2015-12-06
用途: カー用品店よりも安いワックス

信頼性の高い商品なので、安ければそれに越したことありません。モノタロウさんははっきり言って某用品店よりも安いので利用させてもらっています。結局ワックスはこれに落ち着いちゃいました。

対象商品 : 09987957
2015-04-02
用途: 車の艶出し

塗りやすく拭き取りも楽、そのうえ艶も良くて大変満足ですが、あまり長持ちはしませんね。

対象商品 : 09987957
2014-12-07
用途: 車の艶出し

塗りやすく、仕上がりも良く、艶もいい!満足してます。

対象商品 : 09987957
2014-11-20
用途: 車の艶出し

塗りやすく拭き取りも楽、そのうえ艶も良くて大変満足です。

対象商品 : 09987957
2013-11-17
用途: マイカーのメンテ

以前、使用していましたが価格が高くしばらく使用していませんでしたが、新車購入に合わせ久しぶりに購入しましたが相変わらず伸びがよく、わずかな量でワックスがけができ便利です。次回購入もシュアラスターを選択したいと思います。

対象商品 : 09987957
2015-06-15
用途: ワックス掛けに

もう20年以上シュアラスターブランドを使用してきました.
シュアラスターへの信頼は崩れません.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする