曜日別特売

ネンドクリーナー

ネンドクリーナー - シュアラスターネンドクリーナー - シュアラスター
(5件のレビュー)

鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥の糞を強力除去
ワックスの持続性アップ
ブレーキダストの除去にも効果的

用途塗装面の付着物の除去用成分研磨剤、樹脂形状固形タイプ細目危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09988011S-53
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988011
2018-06-06
用途: 愛車のメンテナンス
カスミ

How nice it is! 
It is very useful.

1が参考にしています
対象商品 : 09988011
2017-11-19
用途: 洗車
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 09988011
2016-04-28
用途: 車の鉄粉取り
トータルリペア.0

北海道の気温12~15度くらいでもお湯に漬けなくて使用できます。折り返しからの伸ばす工程が楽にできるのがいいです。
黄色いので鉄粉の跡がよく確認できるところもいいです。
ボリュームがないため落としそうになることがありました、もう少し量を増やすといいと思います。

対象商品 : 09988011
2015-10-14
用途: 自動車のボディメンテナンス

猫も杓子もコンパウンドレスの商品が好まれる中で有り難い商品でした。
汚れ落ちも良く、また硬さもなく柔らかいので使いやすい商品です。
真冬での使い勝手も気になるところです。

対象商品 : 09988011
2010-08-12
用途: 洗車後の鉄粉除去

触った感じからしますと、一般的に販売されているトラップ粘土よりもやや柔らかいようです。黄色い色が刺激的です。ただ、研磨剤が入っている事が画面上では判らなかったので、購入後にパッケージの成分表をみてびっくりしました。濃色車やソリッドブラックの塗装面への影響を心配しております。研磨剤の入っていないものを望みます。また、購入画面の説明文書にも研磨剤入りと表記いただけますとありがたく存じます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
説明文書、表記致します。
また、下記商品には研磨剤は入っていません。
http://www.monotaro.com/p/0996/6336/
ぜひお試しください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする