曜日別特売

ポリマー車専用シャンプー

ポリマー車専用シャンプー - ウイルソンポリマー車専用シャンプー - ウイルソン
(1件のレビュー)

分散剤AC配合により、ポリマー被膜を落とさず汚れスッキリ
ワックス、コート剤のメンテナンス用としても最適
ノーコンパウンド

用途自動車用ボディ、タイヤ、その他の外装洗浄用容量(mL)750液性中性対応ボディー色全塗装色対応性質ノーコンパウンド希釈水2Lに対して、30mL前後(キャップ1杯 約12mL)約66倍危険物の類別非危険物内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0998708303073
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
2026
0414日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 洗車
その他業種

とても泡立ちが良くて、洗いやすく、洗い流しも良いです。香りも良いです。ポリマー社専用と明記されてますが、通常の洗車でも何ら問題ありません。洗車スポンジが付属されていてるのがいいです。発売されてから、かなり年月がある商品ですが、色々な洗車シャンプーを使ってきて、この商品が一番だと思ってます。近所の店舗では取り扱いが無くなってしまったので、モノタロウで購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする