曜日別特売

元祖スーパー レインエックス オリジナル

元祖スーパー レインエックス オリジナル - 錦之堂元祖スーパー レインエックス オリジナル - 錦之堂
(40件のレビュー)

一度塗りで強力な撥水被膜
長期間の耐久力を発揮

用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用形式ボトルタイプ付属品専用スポンジ種類塗布型液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性内容量1本(70mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09990276008482
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 愛車ガラスの撥水

他社の撥水品、直塗りなどいろいろ使いましたがコレが1番です。初めて使って40年近くですがこれ以上のものに出会えてません

1が参考にしています
2025-12-11
用途: 自家用車のメンテナンス
その他業種

しばらく他社類似品を使用していましたが、効果の持続期間等を考慮するとやはり本物がいいとリターンしました。安心の品質に満足しています。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: フロントガラスのメンテ

雨弾きが一番良いみたいに思えます 取扱店が少ないので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 09990276
2024-05-14
用途: 営業車メンテ
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

これ一択ですほかの物は使いません、一度きつめに塗り込んでおけば次回からは軽く塗布することで撥水を維持できます、いろいろ使ってみましたが元祖だけにいいと思います。年2~3本使います。

対象商品 : 09990276
2023-05-03
用途: 車の窓の水滴はじき
株式会社AB-Netサービス業

昔から愛用している製品で、塗ってからの水滴はじきの持続も良く、満足しています。
昔はRain-X一択でしたが、今はマイナーな扱いのようでカー用品店やDIYのお店での取り扱いもほとんど見なくなったため、ネットで購入しています。
スポンジに液を付けてガラスに塗り込むので手についたりしますが、しっかり塗り込めるので特に不便とは感じません。

対象商品 : 09990276
2023-05-28
用途: 自動車ガラスの撥水

他のフェルト付きタイプと比べると作業は面倒かもしれないけど、付属のスポンジで隅々まで塗れる事と液を無駄に消費する事が無いのが気に入っています。
当然ですが撥水性も問題ありません。

対象商品 : 09990276
2023-06-10
用途: 自家用

スーパー レインエックス、店頭販売が少なくなり、大変助かってます。

対象商品 : 09990276
2022-05-04
用途: 車のメンテナンス

40年間、ありとあらゆる類似品を試してきましたが結局これに戻っています。40年前はスポンジさえもついてなかったが、これがあるとずいぶん作業が楽で、無駄もない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする