洗うワックス超防水

洗うワックス超防水 ウイルソン 洗うワックス超防水 ウイルソン 洗うワックス超防水 ウイルソン 洗うワックス超防水 ウイルソン 洗うワックス超防水 ウイルソン 洗うワックス超防水 ウイルソン
(1件のレビュー)

イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします
豊かな泡立ちで快適に洗車ができます
新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ
専用スポンジ付き

用途自動車用シャンプー&ワックス タイプ原液使用 摘要中型車4~5台分 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 内容量1本(700mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03056 09987153
03056 09987153
09987153 03056 ダーク・メタリック
1,150
799
879 (税込)
当日出荷
03057 09987162
03057 09987162
09987162 03057 ホワイト
1,150
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09987153
2018-03-14
用途:
自家用車の洗車時
製造業

カーシャンプーのように使うだけで、簡単に汚れ落としが出来、ついでにWAXも掛かって、水弾きをしてくれる、便利な洗車シャンプーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする