曜日別特売

洗う艶出しワックス

洗う艶出しワックス - ウイルソン洗う艶出しワックス - ウイルソン洗う艶出しワックス - ウイルソン
(5件のレビュー)

洗うだけで艶が出る!
新車にも安心なノーコンパウンド!
高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。
※ニューディンプルスポンジ付き

用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用タイプ原液使用性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物内容量1本(750mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0998717103089ライトカラー
1,150
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
0998718703090ダークカラー
1,150
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09987171
2023-01-13
用途: 手洗い洗車時

艶があって毎回リピしてます。
他も色々使いましたがこれが一番いいです!

対象商品 : 09987171
2021-11-21
用途: 洗車

ワックスする前にこれで洗車するとシリコンが含まれているので、ワックスの乗りが良い。
あまり泡立ちはしません。

対象商品 : 09987171
2019-10-15
用途: 自家用車のWAXがけに使用
農・林・水産業

手軽にWAXがけができて、とても良いです。いろいろ試しましたが、これが一番作業性がよく艶も出ます。最高です。いつも買っています。

対象商品 : 09987171
2014-12-08
用途: 洗車
南出商会

泡切れがいいので洗車の時間が短縮されます。水はじきはあまり実感できないです。

対象商品 : 09987187
2019-10-17
用途: 軽トラの洗車
製造業

洗車とワックスがけが同時にできるので軽トラの手抜き洗車用に使っています。泡立ちが少ないのが不満ですがワックスはしっかり効いているようで水玉が流れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする