曜日別特売

光沢ワックスシャンプー

光沢ワックスシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)光沢ワックスシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

シャンプーするだけで、極ツヤ仕上げ!!
Wシリコン配合により、ツヤと撥水性を高次元で融合させ、新車時のような煌めく塗装面を復活させます。
シリコンレジン・・・超光沢と強力な撥水性を実現する強固な皮膜。
ジメチルシリコン・・・豊かなツヤを実現する新配合成分。

液性中性、ノーコンパウンド仕様シリコンレジン、ジメチルシリコン配合タイプ原液使用性質撥水危険物の類別非危険物内容量1本(800mL)
注意
※スポンジは付属していません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981492S39ホワイトパール
1,400
699
769(税込)
当日出荷
09981517S41ダークメタリック
1,400
699
769(税込)
当日出荷
09981501S40ライトメタリック
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09981492
2017-04-21
用途: 洗車
ロバーガブリエラ卸売・小売業

泡の立ち方が今まで買ったシャンプーの中で一番悪いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09981517
2011-05-31
用途: 自分の車の洗車

カー用品店で販売されているものとまったく遜色なく使用できるうえ、安かったので、満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする