芳香剤 ビッカラ

芳香剤 ビッカラ - ダイヤケミカル芳香剤 ビッカラ - ダイヤケミカル
(13件のレビュー)

そこにあるだけでお洒落な空間へと導く…、それがビッカラです。虚飾を排した機能美あふれるそのフォルムは、それが空間を快適なものへと導くものであることを無言に語りかけます。安定感ある容器で、車内でも違和感なく設置できます。中味には爽やかな香料に加え、評価の高い消臭酵素を配合しています 。

付属品両面テープ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×55質量(g)85内容量1個(85g)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099888945408ピーチ&キッス
オープン
769
846(税込)
当日出荷
099889125537ホワイトムスク
オープン
取扱い終了
代替品有
099888515401ホワイトウォーター
オープン
取扱い終了
099888675404シャンプー
オープン
取扱い終了
099888765406スカッシュ
オープン
取扱い終了
099888855407セクシーエアー
オープン
取扱い終了
099889035531ブルーウォーター
オープン
取扱い終了
099889215539ライトスカッシュ
オープン
取扱い終了
402655225403トロピカル
オープン
取扱い終了
402655315536リゾートサワー
オープン
取扱い終了
402655475539ライトスカッシュ
オープン
取扱い終了
402655567311スウィーツ・デ・ハッピー
オープン
取扱い終了
402655657313ベリー&ベリー
オープン
取扱い終了
402655927316セレブリティー
オープン
取扱い終了
402655747314ふんわり柔軟剤の香り
オープン
取扱い終了
402656017317ナイトエンジェル
オープン
取扱い終了
402655837315エンジェルスノー
オープン
取扱い終了
402656267319クリアマリン
オープン
取扱い終了
402656177318エレガントシャワー
オープン
取扱い終了
046190737315エンジェルスノー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0998891255374026565374335537 芳香剤 ライトシャワー ダイヤケミカル 40265653芳香剤 ライトシャワーダイヤケミカル1個(100g)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 愛車に愛用
卸売・小売業

いつも定番購入しています。全ての芳香剤に言えますが、夏場は蒸発が激しく早く減ってしまいます。

2025-03-31
用途: 愛車のメンテナンス
卸売・小売業

いつも定番購入しております。価格が値上げされているのですが割引の時にうまく購入させていただいております。

対象商品 : 09988903
2024-01-01
用途: 愛車の定番品
卸売・小売業

新車から10年以上乗り続けている愛車にずっと使用し続けている芳香剤です。さすがに年月が経ってきたせいか、メーカーもモデルチェンジしようとしているみたいで、ホームセンター等でも見かけなくなってきました。モノタロウさんではまだ取り扱ってくれているので助かっております。

対象商品 : 09988903
2023-02-27
用途: 妻のお買物車に
卸売・小売業

いつも定番購入させてもらっています。
大変重宝していますので、これからもずっと購入させていただきます。

対象商品 : 09988867
2023-07-08
用途: 車の芳香剤
製造業

購入したときから匂いが薄く、すぐに使えなくなった。

対象商品 : 09988903
2021-08-25
用途: 我が家の愛車に使用
卸売・小売業

10年以上前に新車で購入した車にこの香りをずっと使用しております。
最近ホームセンターやカーショップに置かなくなりつつあるので助かっております。

対象商品 : 09988894
2021-06-01
用途: 車運転時
製造業

香りはほんのりと甘いかおりで、運転時に
ほっとできます。しかし、香りの長持ち具合が
前よりもだんだんと短くなった様に思います。

対象商品 : 09988894
2020-10-16
用途: 車内
株式会社SK舗道建設業・工事業

コンパクトで色が綺麗
プレゼントにも良い
人におすすめしたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする