曜日別特売

自動車専用タップダイスセット

自動車専用タップダイスセット - WAZAMONO
(9件のレビュー)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。

セット内容
タップ
M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PT
ダイス(調整ねじ付)
Φ25(M3~M12)
Φ38(M14~M18・1/8)
タップハンドル
10(M3~M10)、20(M6~M20)
ラチェット式T型タップホルダー
T型タップホルダー(M3~M6)
ダイスハンドル、Φ25・Φ38
ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)
ダイス調整ドライバー
トラスコ品番751-3330質量(kg)5内容量1セット(54個)
注意
※在庫無くなり次第ケースが変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09992665WZ-4002
40,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09992665
2022-06-07
用途: 修理
ユウゲンガイシャ ハマショウライン運輸・通信業

もう少しピッチがあればいい。サイズごとの販売もしてほしい

対象商品 : 09992665
2020-01-28
用途: ネジ ボルト リペア
仲山ガレージサービス

M12 1.25 があるので もしもの時にと スック買い、大概のサイズあるので このセット ひとつで いけるはず。

2が参考にしています
対象商品 : 09992665
2016-09-30
用途: 車整備
本山建築建設業・工事業

大変満足しております。一般用も購入いたします。

対象商品 : 09992665
2015-07-27
用途: 趣味でバイク整備

いつか使う事があろうかと思って購入しました。特に大きいサイズは使わないと思っていたのですが、バイクのハンドルバー交換時に両端にネジが切ってなく、もしやと16mmをあてがうとぴったしがあるじゃないですか。純正のバーエンドの重しが使えて3000円超の車外品を使わなくて済んで、綺麗に収まったのは
DIYの醍醐味です。切れすぎでやや斜めに切れ込んだのは私の段取りが悪かっただけです。

6が参考にしています
対象商品 : 09992665
2015-06-17
用途: ねじ山修正

まだ使用していませんが、大小これだけ入っていますので十分だと思います。ただ商品が届いてセットの中を確認したら欠品は当然ありませんでしたがバラバラで目茶苦茶でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 09992665
2018-04-22
用途: 自動車、農機具整備

商品が届いて、箱を開けるまで、修正専用だと分かりませんでした。
ねじ加工ができる商品が欲しかったのです。
やはり加工は、出来ませんでした。

7が参考にしています
対象商品 : 09992665
2014-11-02
用途: 新たにネジを切ったり、定期的にネジ山の補修用
農・林・水産業

サイズも豊富で作業が捗ります。
足りないものは後で個々に単品で購入すれば間に合いそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09992665
2013-02-22
用途: つぶれたネジ、ボルトの修復、新たなネジをつくる。
野尻農園

必要なネジのサイズが無かったので購入しました。このタップダイスセットであれば、おおむね間に合うと思います。
必要サイズをいちいち買いに行くより良かったと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする